Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Binäreingang REG-K/4x24, lichtgrau

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Binäreingang REG-K/4x24, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MTN644892

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Eingänge - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485100005

Sonepar Artikelnummer

120800360

Hersteller Artikelnummer

MTN644892

Hersteller Typ

MTN644892

Hersteller Artikel Nr.:

MTN644892

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Anzahl der Eingänge:

4

Eingangsspannung:

0 .. 24 V

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2.5

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

LED ansteuern:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Externe Abfragespannung notwendig:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.152 kg

Schneider Electric KNX. Zum Anschluss von 4 konventionellen Geräten mit AC/DC 24 V-Ausgängen an KNX. Mit integriertem Busankoppler und steckbaren Schraubklemmen. Je Eingang wird der Eingangsspannungspegel mit einer gelben LED angezeigt. Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme. Eingangsspannung: AC/DC 24 V, Eingänge: 4 Eingangsstrom: DC 15 mA (30 V), AC 6 mA (27 V), 0-Signal: / 11 V, Leitungslänge: max. 100 m, Gerätebreite: 2,5 TE entspricht ca 45 mm. Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung. Farbe: lichtgrau.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie