Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Binäreingang REG-K/8x10, lichtgrau

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Binäreingang REG-K/8x10, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MTN644592

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Eingänge - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485011608

Sonepar Artikelnummer

120800361

Hersteller Artikelnummer

MTN644592

Hersteller Typ

MTN644592

Hersteller Artikel Nr.:

MTN644592

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Anzahl der Eingänge:

8

Eingangsspannung:

0 .. 10 V

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

LED ansteuern:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Art der Eingangsspannung:

gepulst

Externe Abfragespannung notwendig:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.234 kg

Schneider Electric KNX. Zum Anschluss von 8 konventionellen Tastern oder potentialfreien Kontakten an KNX. Erzeugt intern eine galvanisch vom Bus getrennte Signalspannung SELV. Mit integriertem Busankoppler und steckbaren Schraubklemmen. Je Eingang wird der Eingangsspannungspegel mit einer gelben LED angezeigt. Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme. Eingänge: 8. Kontaktspannung: max 10 V, getaktet. Kontaktstrom: max ca 2 mA, pulsförmig. Leitungslänge: max 50 m, Gerätebreite: 4 TE entspricht ca 70 mm. Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie