Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Binäreingang REG-K/8x24, lichtgrau

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Binäreingang REG-K/8x24, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MTN644792

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Eingänge - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485011684

Sonepar Artikelnummer

120800363

Hersteller Artikelnummer

MTN644792

Hersteller Typ

MTN644792

Hersteller Artikel Nr.:

MTN644792

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Anzahl der Eingänge:

8

Eingangsspannung:

0 .. 24 V

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

LED ansteuern:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Externe Abfragespannung notwendig:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.232 kg

Schneider Electric KNX. Zum Anschluss von 8 konventionellen Geräten mit AC/DC 24 V-Ausgängen an KNX. Mit integriertem Busankoppler und steckbaren Schraubklemmen. Je Eingang wird der Eingangsspannungspegel mit einer gelben LED angezeigt. Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemm. Eingangsspannung: AC/DC 24V. Eingänge: 8 Eingangsstrom: DC ca 15 mA/AC ca. 6 mA, Leitungslänge: max 100 m Gerätebreite: 4 TE entspricht ca 72 mm. Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie