MERTEN - BK-/Sat-Antennendurchgangsdose, 2fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 466098
Ausführung - Durchgangsdose
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10 dB
Anzahl der Auslässe - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011281884001
Sonepar Artikelnummer
120016114
Hersteller Artikelnummer
466098
Hersteller Typ
466098
Hersteller Artikel Nr.:
466098
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
10 dB
Anzahl der Auslässe:
2
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
2.5 dB
Ausführung der Steckdose:
TV/SAT
DAB+:
Nein
Zusammenstellung:
Basiselement mit Adapterplatte
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
10 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Ja
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
3.5 dB
Fernspeisetauglich:
Nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.110 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


