MERTEN - BK-/Sat-Antennenstichdose, 2fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 466099
Ausführung - Stichdose
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 4.5 dB
Anzahl der Auslässe - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011281884056
Sonepar Artikelnummer
120016115
Hersteller Artikelnummer
466099
Hersteller Typ
466099
Hersteller Artikel Nr.:
466099
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
4.5 dB
Anzahl der Auslässe:
2
Ausführung der Steckdose:
TV/SAT
DAB+:
Nein
Zusammenstellung:
Basiselement mit Adapterplatte
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
5 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Nein
Fernspeisetauglich:
Ja
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.112 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


