MERTEN - BK-/Sat-Antennenstichdose, 2fach, mattsilber, PANZER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 299460
Ausführung - Stichdose
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 4.5 dB
Anzahl der Auslässe - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811067793
Sonepar Artikelnummer
120150891
Hersteller Artikelnummer
299460
Hersteller Typ
299460
Hersteller Artikel Nr.:
299460
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
4.5 dB
Anzahl der Auslässe:
2
Ausführung der Steckdose:
TV/SAT
DAB+:
Nein
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
5 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Ja
Fernspeisetauglich:
Ja
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
Silber
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.182 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


