Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Bleigelakku, 18 Ah

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Bleigelakku, 18 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MTN668991

  • Ausführung - sonstige

  • Typ - sonstige

  • Nennspannung - 12 V

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485100166

Sonepar Artikelnummer

120800365

Hersteller Artikelnummer

MTN668991

Hersteller Typ

MTN668991

Hersteller Artikel Nr.:

MTN668991

Ausführung:

sonstige

Typ:

sonstige

Nennspannung:

12 V

Anwendung:

sonstige

Länge:

180 mm

Breite:

72 mm

Höhe inkl. Pole:

166 mm

Gewicht:

6.313 kg

Umgebungstemperatur:

-15 .. 40 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85072020

Gewicht:

6.241 kg

Bleigelakkumulator zum Anschluss an die Notstromversorgung REG-K. Nennspannung DC 12 V. Kapazität 18 Ah. Im KNX zu komplettieren mit Notstromversorgung REG 683901. Ausführung 18 Ah.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie