Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Bleigelakku, 7,2 Ah

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Bleigelakku, 7,2 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MTN668990

  • Ausführung - sonstige

  • Typ - sonstige

  • Nennspannung - 12 V

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485011905

Sonepar Artikelnummer

120800364

Hersteller Artikelnummer

MTN668990

Hersteller Typ

MTN668990

Hersteller Artikel Nr.:

MTN668990

Ausführung:

sonstige

Typ:

sonstige

Nennspannung:

12 V

Anwendung:

sonstige

Länge:

151 mm

Breite:

65 mm

Höhe inkl. Pole:

100 mm

Gewicht:

2.899 kg

Umgebungstemperatur:

-15 .. 40 °C

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

2.564 kg

Bleigelakkumulator zum Anschluss an den Notstromeingang der Spannungsversorgung 320 REG-K mit Akkuanschluss. Nennspannung DC 12 V. Kapazität 7,2 Ah. Im KNX zu komplettieren mit Notstromversorgung REG 683901. Ausführung 7,2 Ah.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie