MERTEN - Blindabdeckung, Nickelmetallic, System Design

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG4075-6050
Verwendung - Blindabdeckung
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811196936
Sonepar Artikelnummer
120403697
Hersteller Artikelnummer
MEG4075-6050
Hersteller Typ
MEG4075-6050
Hersteller Artikel Nr.:
MEG4075-6050
Verwendung:
Blindabdeckung
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
0
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tragring:
Ja
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Isolierte Verbindungen:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
73 mm
Gerätehöhe:
73 mm
Gerätetiefe:
31 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.058 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


