MERTEN - Busankoppler-Einsatz 1fach, mit Mittelstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 671199
Bussystem KNX - Ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011281619450
Sonepar Artikelnummer
120040392
Hersteller Artikelnummer
671199
Hersteller Typ
671199
Hersteller Artikel Nr.:
671199
Bussystem KNX:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.074 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


