MERTEN - Busankoppler-Einsatz 1fach, ohne Mittelstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 671198
Bussystem KNX - Ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011281619405
Sonepar Artikelnummer
120040391
Hersteller Artikelnummer
671198
Hersteller Typ
671198
Hersteller Artikel Nr.:
671198
Bussystem KNX:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
1
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.074 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


