Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Card-Schalter, aktivweiß glänzend, System M

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Card-Schalter, aktivweiß glänzend, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 315625

  • Ausführung - Hotelcard

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811043063

Sonepar Artikelnummer

120136245

Hersteller Artikelnummer

315625

Hersteller Typ

315625

Hersteller Artikel Nr.:

315625

Ausführung:

Hotelcard

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.036 kg

Beleuchtbar. Taster-Einsätze für Card-Schalter (6 A) mit veringertem Einsteckdruck für flexible Karten. 10 A und 16 A Taster verwendbar mit stabilen Karten. Zu komplettieren mit Taster-Einsatz für Card-Schalter mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig MEG3754-0000. Taster-Einsatz für Card-Schalter mit separatem Meldekontakt und Orientierungslicht, Schließer 1-polig MEG3760-0000. Taster-Einsatz mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig MEG3154-0000. Taster-Einsatz mit Orientierungslicht, Schließer 1-polig MEG3160-0000, MEG3560-0000. Zubehör LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster MEG3901-0006, MEG3921-0000. Material Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe ähnlich RAL 9016. Farbe aktivweiß glänzend.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie