Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Card-Schalter, anthrazit, System M

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Card-Schalter, anthrazit, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 315414

  • Ausführung - Hotelcard

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja

  • Farbe - anthrazit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811008017

Sonepar Artikelnummer

120121001

Hersteller Artikelnummer

315414

Hersteller Typ

315414

Hersteller Artikel Nr.:

315414

Ausführung:

Hotelcard

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Ja

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7024

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemm-/Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.032 kg

Beleuchtbar. Taster-Einsätze für Card-Schalter (6 A) mit veringertem Einsteckdruck für flexible Karten. 10 A und 16 A Taster verwendbar mit stabilen Karten. Zu komplettieren mit Taster-Einsatz für Card-Schalter mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig MEG3754-0000. Taster-Einsatz für Card-Schalter mit separatem Meldekontakt und Orientierungslicht, Schließer 1-polig MEG3760-0000. Taster-Einsatz mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig MEG3154-0000. Taster-Einsatz mit Orientierungslicht, Schließer 1-polig MEG3160-0000, MEG3560-0000. Zubehör LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster MEG3901-0006, MEG3921-0000. Material Thermoplast edelmatt. Farbe anthrazit.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie