Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Connected Funk-Taster, 1fach/2fach, System Design

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Connected Funk-Taster, 1fach/2fach, System Design

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEG5001-6000

  • Wandsender - Ja

  • Signalübertragung - Funk

  • Montageart - Aufputz

  • Reichweite - 100 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811222642

Sonepar Artikelnummer

121047536

Hersteller Artikelnummer

MEG5001-6000

Hersteller Typ

MEG5001-6000

Hersteller Artikel Nr.:

MEG5001-6000

Wandsender:

Ja

Signalübertragung:

Funk

Montageart:

Aufputz

Reichweite:

100 m

Mit Handsender:

Ja

Fenstersender:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

Nein

Geeignet für Schalter:

Ja

Geeignet für Dimmer:

Nein

Geeignet für Jalousieschalter:

Nein

Geeignet für Anzeigeelement:

Nein

Geeignet für Bewegungsmelder:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

LV

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.078 kg

Wiser Funk-Taster mit 2 bzw. 4 Schaltpunkten aktiviert Momente oder steuert drahtlose verbundene Aktoren in einer Wiser-Haussteuerung (Zigbee). Frei positionierbarer Funktaster im Merten-Schalterdesign, kann auch zur Erweiterung von fehlenden Rahmenlöchern bei nachträglichen Ergänzungen eingesetzt werden. Bis zu 64 Geräte inklusive Hub können über ein System verbunden werden. Weitere Details in der Online-Dokumentation. 68 x 68 x 12 mm. Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Zigbee 3.0. Passende Wippe und Rahmen im Merten-Schalterdesign erforderlich. Schraubbare Wandmontage oder per Klebestreifen. System-Konfiguration über die Wiser Home-APP (Online und Offline!), Zusätzliche Installationsunterstützung über eSetup-APP für den qualifizierten Elektriker.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie