Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Connected Raumtemperaturregler-Einsatz, 16A, ZB

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Connected Raumtemperaturregler-Einsatz, 16A, ZB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEG5777-0001

  • Kommunikationsprotokoll - sonstige

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V

  • Anschluss - drahtlos

  • Max. Kontaktbelastung - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811234034

Sonepar Artikelnummer

121201103

Hersteller Artikelnummer

MEG5777-0001

Hersteller Typ

MEG5777-0001

Hersteller Artikel Nr.:

MEG5777-0001

Kommunikationsprotokoll:

sonstige

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Anschluss:

drahtlos

Max. Kontaktbelastung:

16 A

Mit Trinkwasserschaltung:

Nein

Geeignet für Fußbodenheizungsregelung:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Schutzart (IP):

IP30

Breite:

52 mm

Tiefe:

28 mm

Höhe:

52 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.069 kg

Mit diesem Schneider Electric Merten System M 16A Thermostat-Einsatz für ZigBee können Sie die Innentemperatur regeln. Dieses Produkt ist kompatibel 16A Relais für elektrische UFH, elektrische Heizkörper, hydronische UFH, Umwälzpumpen und motorisierte Ventile. Das Kommunikationsport-Protokoll dieses Geräts ist Zigbee 3.0, integriert in das Wiser Home System. Der Stromverbrauch im Standby-Zustand (keine Last schaltend) muss weniger als 0,5W betragen. Die Abmessungen sind (H) 52mm x (B) 52mm x (T) 28mm. Dieses Produkt fungiert als Raumtemperaturregler für elektrische Fußbodenheizungen mit einem Fußbodenfühler (nur in Kombination mit dem 16A Relais-Einsatz). Intelligenter Thermostat angeschlossen oder eigenständig mit kapazitiven Touch-Displays einfach einzurichten, integriert mit dem Merten Design M. Universaleingang ermöglicht in Kombination mit einem Näherungssensor Energie zu sparen, wenn sich niemand im Raum befindet. Dieses Gerät dient auch als Raumtemperaturregler für hydronische oder elektrische Anwendungen. Dieses Gerät ist einfach zu installieren und mit den lokalen Display-Schritten zu konfigurieren. Fernzugriff und einfache Zeitplanung mit der Wiser Home App sind ebenfalls möglich. Das Gerät kann in einer Wanddose CE60 installiert werden. Das Produkt muss mit einer Eingangsleistung von 230VAC Single Phase +/- 10% bei 50-60Hz betrieben werden. Es erreicht die Schutzart IP30. Seine Übertragungsfrequenz ist 2.4GHz, und die Reichweite beträgt 30m im freien Raum. Dieses Gerät entspricht den CE- und CB-Zertifizierungen. Schnelle Installationslösung, keine Internetverbindung erforderlich. Da das Gerät 2A ist, gibt es einen spannungsfreien Ausgang, der mit NC- und NO-Ventilen oder anderen Lasten bis zu 2A ohmsch kompatibel ist. Lösung für Merten-Kunden, die Konnektivität und Fernsteuerung als Teil des Wiser Home Systems benötigen. Das Gerät 16A hat, kann es elektrische Fußbodenheizungen oder Heizkörper bis zu 3680W, netzbetriebene Motorventile oder Umwälzpumpen steuern.