Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Connected Raumtemperaturregler-Einsatz, 2A, ZB

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Connected Raumtemperaturregler-Einsatz, 2A, ZB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEG5777-0000

  • Regelungsart An/Aus - Ja

  • Regelungsart modulierend - Ja

  • Kommunikationsprotokoll - sonstige

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811234027

Sonepar Artikelnummer

121069675

Hersteller Artikelnummer

MEG5777-0000

Hersteller Typ

MEG5777-0000

Hersteller Artikel Nr.:

MEG5777-0000

Regelungsart An/Aus:

Ja

Regelungsart modulierend:

Ja

Kommunikationsprotokoll:

sonstige

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Anschluss:

drahtlos

Fernbedienung möglich:

Ja

Max. Kontaktbelastung:

2 A

Mit Empfänger:

Ja

Sensor extern:

Nein

Mit thermischer Rückführung:

Ja

Regelcharakteristik:

sonstige

Lernfähig:

Nein

Geeignet für Heizung:

Ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Geeignet für Kühlen:

Nein

Belüftung:

Nein

Differenzwert:

0.5 K

Differenz verstellbar:

Nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

sonstige

Temperatur ablesbar:

Ja

Mit Display:

Ja

Überstundenschalter:

Ja

Optimierung:

Nein

Mit Trinkwasserschaltung:

Nein

Geeignet für Fußbodenheizungsregelung:

Nein

Geeignet für Fernwärmesteuerung:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Mit Anwesenheitserkennung:

Nein

Witterungsabhängige Regelung:

Nein

Kontaktausführung:

elektronisch

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Schutzart (IP):

IP30

Breite:

52 mm

Tiefe:

28 mm

Höhe:

52 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.001 kg

Mit diesem Schneider Electric Merten System M 2A Thermostat-Einsatz für ZigBee können Sie die Innentemperatur regeln. Dieses Produkt ist kompatibel mit 2A-Relais für Hydronik-Systeme (Hydronik-Heizkörper, Hydronic UFH, Umwälzpumpen und motorisierte Ventile). Das Kommunikationsport-Protokoll dieses Geräts ist Zigbee 3.0, integriert in das Wiser Home System. Der Stromverbrauch im Standby-Zustand (keine Last schaltend) muss weniger als 0,5W betragen. Die Abmessungen sind (H) 52mm x (B) 52mm x (T) 28mm. Dieses Produkt fungiert als Raumtemperaturregler für Hydronik- oder elektrische Anwendungen. Dieses Gerät fungiert auch als Wärme oder Kühlung für hydronische Unterflursysteme. Smart-Thermostat-Anschluss oder Stand-Alone integriert mit dem Merten Design M, mit einem kapazitiven Touch-Display einfach einzurichten. Der Universaleingang ermöglicht es Ihnen, in Kombination mit einem Näherungssensor Energie zu sparen, wenn sich niemand im Raum befindet. Dieses Gerät ist kompatibel mit Gaskesseln, Wärmepumpen oder Ölkesseln. Dieses Gerät ist einfach zu installieren und zu konfigurieren mit der lokalen Anzeige Schritte. Fernzugriff und einfache Planung mit der Wiser Home App sind verfügbar. Das Gerät kann in einer Wanddose CE60 installiert werden. Das Produkt muss mit einer Eingangsleistung von 230VAC Single Phase +/- 10% bei 50-60Hz betrieben werden. Es erreicht die Schutzart IP30. Seine Übertragungsfrequenz ist 2.4GHz, und die Reichweite beträgt 30m im freien Raum. Dieses Gerät entspricht den CE- und CB-Zertifizierungen. Schnelle Installationslösung, keine Internetverbindung erforderlich. Da das Gerät 2A ist, gibt es einen spannungsfreien Ausgang, der mit NC- und NO-Ventilen oder anderen Lasten bis zu 2A ohmsch kompatibel ist. Lösung für Merten-Kunden, die Konnektivität und Fernsteuerung als Teil des Wiser Home Systems benötigen.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie