MERTEN - Connected Raumtemperaturregler-Modul, polarweiss glänzend, System M, ZB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG5779-0319
Ausführung - Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Thermostat
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811234126
Sonepar Artikelnummer
121069676
Hersteller Artikelnummer
MEG5779-0319
Hersteller Typ
MEG5779-0319
Hersteller Artikel Nr.:
MEG5779-0319
Ausführung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Thermostat
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP30
Breite:
55 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
14 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.001 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


