MERTEN - D-Life Metall Rahmen, 1fach, Moccametallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG4010-6552
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811198107
Sonepar Artikelnummer
120403651
Hersteller Artikelnummer
MEG4010-6552
Hersteller Typ
MEG4010-6552
Hersteller Artikel Nr.:
MEG4010-6552
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Bronze
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Montagerahmen:
Nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
90 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
12 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.110 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


