MERTEN - DALI-Steuerungs-Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG5185-0000
Montageart - Unterputz
Nennspannung - 230 V
Frequenz - 60 Hz
Bedienungsart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4042811164683
Sonepar Artikelnummer
120315838
Hersteller Artikelnummer
MEG5185-0000
Hersteller Typ
MEG5185-0000
Hersteller Artikel Nr.:
MEG5185-0000
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
60 Hz
Bedienungsart:
sonstige
Steuerstrom:
30 mA
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Ja
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Ja
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Ja
Verwendbar mit Funktaste:
Ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Metallicfarbe:
Nein
Transparent:
Nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.098 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


