MERTEN - Doppeltaster-Eins. m. Orient.licht, 2 Schließer 1-pol., 10 A, AC 250 V, StK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG3165-0000
Ausführung - Serientaster
Bedienungsart - Wippe
Mit Beleuchtung - Ja
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811144777
Sonepar Artikelnummer
120178019
Hersteller Artikelnummer
MEG3165-0000
Hersteller Typ
MEG3165-0000
Hersteller Artikel Nr.:
MEG3165-0000
Ausführung:
Serientaster
Bedienungsart:
Wippe
Mit Beleuchtung:
Ja
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Polzahl:
1
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Signallampe:
Nein
Rückmeldekontakt:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
73 mm
Gerätehöhe:
73 mm
Gerätetiefe:
37 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.069 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


