MERTEN - Drehzahlsteller-Einsatz, 20-400 VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG5143-0000
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Nennstrom - 2 A
Ausgangsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811155438
Sonepar Artikelnummer
120403795
Hersteller Artikelnummer
MEG5143-0000
Hersteller Typ
MEG5143-0000
Hersteller Artikel Nr.:
MEG5143-0000
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Nennstrom:
2 A
Ausgangsspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Leistungsregelung stufenlos:
Ja
Basiselement ohne Abdeckung:
Ja
Bedienungsart:
Drehknopf
Beleuchtung:
ohne
Schaltkontakt:
Ja
Mit Temperatursensor:
Nein
Höhe:
71 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
47 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.110 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


