MERTEN - Dreistufen-Drehschalter-Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 317400
Bedienungsart - Drehknopf
Schaltungsart - Schaltung 0 - 1 - 2 - 3
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011281615353
Sonepar Artikelnummer
120037660
Hersteller Artikelnummer
317400
Hersteller Typ
317400
Hersteller Artikel Nr.:
317400
Bedienungsart:
Drehknopf
Schaltungsart:
Schaltung 0 - 1 - 2 - 3
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
16 A
Zusammenstellung:
Basiselement
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Min. Tiefe der Gerätedose:
45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.104 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


