MERTEN - Einschub für Sub-D-Steckv. 9-polig, schwarz, System M, System Design, Sys. Fl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 464391
Verwendung - D-Subminiatur
Montageart - Unterputz
Farbe - schwarz
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011281806904
Sonepar Artikelnummer
120078447
Hersteller Artikelnummer
464391
Hersteller Typ
464391
Hersteller Artikel Nr.:
464391
Verwendung:
D-Subminiatur
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Zusammenstellung:
Basiselement
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Nein
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
42 mm
Gerätehöhe:
61 mm
Gerätetiefe:
7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.006 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


