MERTEN - Einschub m. High-End Lautsprecher-Steckv., schwarz,Sys. M,Sys. Design,Sys. Fl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 464387
Verwendung - Lautsprecheranschluss
Montageart - Unterputz
Farbe - schwarz
Zusammenstellung - Basiselement
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011281807352
Sonepar Artikelnummer
120078443
Hersteller Artikelnummer
464387
Hersteller Typ
464387
Hersteller Artikel Nr.:
464387
Verwendung:
Lautsprecheranschluss
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Zusammenstellung:
Basiselement
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
41 mm
Gerätehöhe:
62 mm
Gerätetiefe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.060 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


