MERTEN - Elektronik-Signal-Einsatz für Türklingel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG4451-0000
Gehäusefarbe - weiß
Stromart - AC
Drahtlos - Nein
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811149475
Sonepar Artikelnummer
120178230
Hersteller Artikelnummer
MEG4451-0000
Hersteller Typ
MEG4451-0000
Hersteller Artikel Nr.:
MEG4451-0000
Gehäusefarbe:
weiß
Stromart:
AC
Drahtlos:
Nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Batterie eingebaut:
Nein
Max. Reichweite:
20 m
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Breite in Teilungseinheiten:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.066 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


