Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Erweiterungsset Überspannungsschutz für SCHUKO-Steckdosen, polarweiß, System M

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Erweiterungsset Überspannungsschutz für SCHUKO-Steckdosen, polarweiß, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEG2335-0419

  • Ausführung - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Steckdose

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811146351

Sonepar Artikelnummer

120178202

Hersteller Artikelnummer

MEG2335-0419

Hersteller Typ

MEG2335-0419

Hersteller Artikel Nr.:

MEG2335-0419

Ausführung:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Steckdose

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.038 kg

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1. Zum Erweitern von QuickFlex-Steckdosen. Das Überspannungsschutzmodul schützt an der Steckdose angeschlossene Geräte vor Spannungsspitzen im Netz. Durch das Modul werden auch Steckdosen gesichert, die sich im Umkreis von 5 m am gleichen Stromkreis befinden. Mit optischer und akustischer Defektanzeige: Nach Überspannung erlischt die grüne Kontroll-LED und bei eingestecktem Stecker ertönt ein Signalton. Überspannungs-Schutzgerät (SPD) nach EN61643-11 Typ 3. Nennspannung Un: AC 230 V. Höchst-Dauerspannung Uc: AC 255 V. Kombinierter Stoß Uoc: 6 kV. Schutzpegel Up (L-N): < 1,5 kV. Schutzpegel Up (L/N - PE): < 1,5 kV. Nennableitstrom In(8/20): 3 kA. Max. Ableitstrom Imax(8/20): 6 kA. Ansprechzeit (L-N): < 25 ns. Ansprechzeit (L/N-PE): < 100 ns. Netzseitiger Überstromschutz: 16 A. Zulässiger Temperaturbereich: -5 GradC bis +40 GradC. Ersatzteil: Überspannungsschutz-Modul MEG2005-0004. Material Thermoplast edelmatt. Farbe polarweiß.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie