Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Fernfühler für KNX Raumtemperaturregler UP/PI, schwarz

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Fernfühler für KNX Raumtemperaturregler UP/PI, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 616790

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - sonstige

  • Akustisches Signal - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811112172

Sonepar Artikelnummer

120158136

Hersteller Artikelnummer

616790

Hersteller Typ

616790

Hersteller Artikel Nr.:

616790

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

sonstige

Akustisches Signal:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Nein

Mit DCF77:

Nein

Mit Heizung:

Nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Analogeingang:

Nein

Wetterstation:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.164 kg

Temperaturfühler zur Fußboden-/Raumtemperaturmessung. Leitungslänge 4 m (2x0,75 mm²). Zu komplettieren mit KNX Raumtemperaturregler UP/PI mit Tasterschnittstelle 4fach System M 6167xx, 6168xx, System Fläche 6169xx Farbe schwarz.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie