Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Folienset für KNX Tastsensor Pro, System Design

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Folienset für KNX Tastsensor Pro, System Design

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEG6270-0011

  • Ausführung - Symbole

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole

  • Mit ertastbarem Aufdruck - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811204976

Sonepar Artikelnummer

120932835

Hersteller Artikelnummer

MEG6270-0011

Hersteller Typ

MEG6270-0011

Hersteller Artikel Nr.:

MEG6270-0011

Ausführung:

Symbole

Farbe:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

diverse Symbole

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39219090

Gewicht:

0.014 kg

Für System Design. Zur individuellen Kennzeichnung der KNX Tastsensoren Proxx Im KNX zu komplettieren mit KNX Tastsensor Pro System Design MEG6180-60xx Lieferumfang 3 vorkonfektionierte Fertigfolien und 24 unterschiedliche Einzelsymbole mit 1 Trägerfolie.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie