MERTEN - Fußbodentemperaturr. 230V m. Schalter u. Zentralpl., Edelstahl, System Design

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG5764-6036
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - drei-/vieradrig
Mit Empfänger - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811199227
Sonepar Artikelnummer
120403908
Hersteller Artikelnummer
MEG5764-6036
Hersteller Typ
MEG5764-6036
Hersteller Artikel Nr.:
MEG5764-6036
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
Nein
Differenzwert:
1 K
Montageart:
Unterputz
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Farbe:
sonstige
Sensor extern:
Ja
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
PID
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Differenz verstellbar:
Nein
Temperatur ablesbar:
Nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Mit Display:
Nein
Bedienung:
Dreh
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
1
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
73 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
42 mm
Durchmesser:
57 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.4 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.254 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


