MERTEN - Geräteanschlussdose mit Dreierteilung UP+AP, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 521044
Montageart - Aufputz/Unterputz
Klemmen - 12x 2,5 mm²
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011281292752
Sonepar Artikelnummer
120008537
Hersteller Artikelnummer
521044
Hersteller Typ
521044
Hersteller Artikel Nr.:
521044
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Klemmen:
12x 2,5 mm²
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Gerätebreite:
90 mm
Gerätehöhe:
167 mm
Gerätetiefe:
59 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.254 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


