Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Groß.Schriftf.m.tastb. Kontrast-Symb.f. Wippen u.Steckd.m.Schriftf., Licht, klar

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Groß.Schriftf.m.tastb. Kontrast-Symb.f. Wippen u.Steckd.m.Schriftf., Licht, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 434791

  • Ausführung - Bezeichnungsschild

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Licht"

  • Mit ertastbarem Aufdruck - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811115197

Sonepar Artikelnummer

120158026

Hersteller Artikelnummer

434791

Hersteller Typ

434791

Hersteller Artikel Nr.:

434791

Ausführung:

Bezeichnungsschild

Farbe:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Licht"

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

48219090

Gewicht:

0.001 kg

Für Wippen und Steckdosen mit großem Schriftfeld. Das bestehende Schriftfeld wird durch das tastbare Kontrast-Symbol ausgetauscht. Ausführung Licht, glasklar.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie