Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Groß.Schriftf.m.tastb. Kontrast-Symb.f. Wippen u.Steckd.m.Schriftf. Steckd. klar

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Groß.Schriftf.m.tastb. Kontrast-Symb.f. Wippen u.Steckd.m.Schriftf. Steckd. klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 434794

  • Ausführung - Bezeichnungsschild

  • Farbe - sonstige

  • Mit ertastbarem Aufdruck - Nein

  • Transparent - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811115227

Sonepar Artikelnummer

120158029

Hersteller Artikelnummer

434794

Hersteller Typ

434794

Hersteller Artikel Nr.:

434794

Ausführung:

Bezeichnungsschild

Farbe:

sonstige

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

48219090

Gewicht:

0.002 kg

Für Wippen und Steckdosen mit großem Schriftfeld. Das bestehende Schriftfeld wird durch das tastbare Kontrast-Symbol ausgetauscht. Ausführung Steckdose, glasklar.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie