Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Helligkeitssensor-Schnittstelle UP

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Helligkeitssensor-Schnittstelle UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEG5195-0100

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - LV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811172091

Sonepar Artikelnummer

120932792

Hersteller Artikelnummer

MEG5195-0100

Hersteller Typ

MEG5195-0100

Hersteller Artikel Nr.:

MEG5195-0100

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

LV

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.092 kg

Unterputzschnittstelle zum Anschluss von Helligkeitssensoren und/oder Magnetkontakt. Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose. Mit Schraubklemmen. Nennspannung AC 220/230 V, 50/60 Hz. Ausgang 1x PlusLink. Neutralleiter erforderlich. Eingänge 3 Sensoreingänge, gemeinsame Masse. Anschlussquerschnitt L, N, PL max. 2x2,5 mm². Sensor-Eingänge min. 2x0,14 mm², max. 2x0,75 mm². Abmessungen 45x41x23 mm (BxHxT). Empfänger Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000. Zubehör Sonnen-/Dämmerungssensor 580691.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie