MERTEN - Herd & Geräteanschlussdose mit Dreifach-Steckkl. UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG1010-9019
Montageart - Aufputz
Klemmen - 5x 2,5 mm²
Anschlusstechnik - sonstige
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4042811212148
Sonepar Artikelnummer
120529448
Hersteller Artikelnummer
MEG1010-9019
Hersteller Typ
MEG1010-9019
Hersteller Artikel Nr.:
MEG1010-9019
Montageart:
Aufputz
Klemmen:
5x 2,5 mm²
Anschlusstechnik:
sonstige
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Gerätebreite:
112.25 mm
Gerätehöhe:
22.6 mm
Gerätetiefe:
132.85 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.136 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


