Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Herd- und Geräteanschlussdose AP mit 2 Ausgängen und Steckklemmen, polarweiß

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Herd- und Geräteanschlussdose AP mit 2 Ausgängen und Steckklemmen, polarweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEG1011-9019

  • Montageart - Aufputz

  • Klemmen - 5x 2,5 mm²

  • Anschlusstechnik - sonstige

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4042811212155

Sonepar Artikelnummer

120529449

Hersteller Artikelnummer

MEG1011-9019

Hersteller Typ

MEG1011-9019

Hersteller Artikel Nr.:

MEG1011-9019

Montageart:

Aufputz

Klemmen:

5x 2,5 mm²

Anschlusstechnik:

sonstige

Farbe:

weiß

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.120 kg

Herd- und Geräteanschlussdose zur Aufputzmontage. Mit bruchgeschütztem Deckel und Schnappverschluss. Für die Verbindungen stehen 5 Steckklemmen (3-fach) mit Lösehebel für starre und flexible Leiter (ohne Ader Endhülse) zur Verfügung. Großer Anschlussraumit Kabeleinführung von jeder Seite möglich. 2 Kabeleinführungen von unten mit integrierter Zugentlastungen. Schraubbefestigung für 60er-Unterputzdose. Dübelbefestigung mittels zusätzlicher Löcher in den Ecken. Nennspannung 450 V. Nennstrom 24 A. Klemmen Nennquerschnitt 2,5 mm2. Lieferumfang Anschlussdose. Mit 5x3-fach-Steckklemmen mit Lösehebel. Farbe polarweiß.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie