MERTEN - Herdanschlussdose UP+AP, polarweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 520619
Montageart - Aufputz/Unterputz
Klemmen - 5x 2,5 mm²
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011281897636
Sonepar Artikelnummer
120024413
Hersteller Artikelnummer
520619
Hersteller Typ
520619
Hersteller Artikel Nr.:
520619
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Klemmen:
5x 2,5 mm²
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Gerätebreite:
8 mm
Gerätehöhe:
9 mm
Gerätetiefe:
5 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.100 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


