MERTEN - Herdanschlussdose UP, polarweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 520427
Montageart - Unterputz
Klemmen - 5x 2,5 mm²
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011281291854
Sonepar Artikelnummer
120008534
Hersteller Artikelnummer
520427
Hersteller Typ
520427
Hersteller Artikel Nr.:
520427
Montageart:
Unterputz
Klemmen:
5x 2,5 mm²
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Gerätebreite:
86 mm
Gerätehöhe:
86 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.076 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


