MERTEN - IR-Universalfernbedienung, weiß/schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG5761-0000
Wandsender - Nein
Signalübertragung - Infrarot
Anzahl der Kanäle - 10
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811183905
Sonepar Artikelnummer
120374973
Hersteller Artikelnummer
MEG5761-0000
Hersteller Typ
MEG5761-0000
Hersteller Artikel Nr.:
MEG5761-0000
Wandsender:
Nein
Signalübertragung:
Infrarot
Anzahl der Kanäle:
10
Farbe:
sonstige
Reichweite:
12 m
Fenstersender:
Nein
Mit Fernbedienung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
Nein
Geeignet für Schalter:
Ja
Geeignet für Dimmer:
Ja
Geeignet für Jalousieschalter:
Ja
Geeignet für Anzeigeelement:
Nein
Geeignet für Bewegungsmelder:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.128 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


