MERTEN - Jalousieaktor REG-K/4x24/6 mit Handbetätigung, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MTN648704
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Anzahl der Eingänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485011912
Sonepar Artikelnummer
120800373
Hersteller Artikelnummer
MTN648704
Hersteller Typ
MTN648704
Hersteller Artikel Nr.:
MTN648704
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Anzahl der Eingänge:
0
Max. Schaltleistung:
144 W
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Mit Schaltfunktion:
Nein
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.374 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


