Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Kanaleinführung, (10x), lichtgrau, AQUASTAR

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Kanaleinführung, (10x), lichtgrau, AQUASTAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEG3965-8029

  • Ausführung - Kanalschieber

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7035

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811179960

Sonepar Artikelnummer

120345958

Hersteller Artikelnummer

MEG3965-8029

Hersteller Typ

MEG3965-8029

Hersteller Artikel Nr.:

MEG3965-8029

Ausführung:

Kanalschieber

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.120 kg

Für Kanäle 15x15 mm. Lieferumfang 1 VE enthält 10 Stück. Ausführung (10x), lichtgrau.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie