Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Klebestreifen für Steckdose, System Design

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Klebestreifen für Steckdose, System Design

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEG3926-6000

  • Ausführung - Beschriftungsbogen

  • Bedruckbar mit - Tintenstrahl und Laser

  • Farbe - weiß

  • Mit ertastbarem Aufdruck - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811212018

Sonepar Artikelnummer

121069626

Hersteller Artikelnummer

MEG3926-6000

Hersteller Typ

MEG3926-6000

Hersteller Artikel Nr.:

MEG3926-6000

Ausführung:

Beschriftungsbogen

Bedruckbar mit:

Tintenstrahl und Laser

Farbe:

weiß

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

48219010

Gewicht:

0.038 kg

Zum individuellen Beschriften. Zu komplettieren mit SCHUKO-Steckdose mit Schriftfeld, erhöhter Berührungsschutz, Steckklemmen System Design MEG2302-60xx. SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise mit Schriftfeld, erhöhter Berührungsschutz, Steckklemmen System Design MEG2302-600. Wippe mit Schriftfeld System Design MEG3360-60xx. Wippe mit Schriftfeld und Kennzeichnung Klingel System Design MEG3365-60xx. Card-Schalter mit Schriftfeld System Design MEG3854-60xx. Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld System Design MEG4250-60xx. Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60xx. Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber System Design MEG4564-60xx. Lieferumfang 1 Bogen für 36 Produkte.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie