MERTEN - KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP, Anthrazit, System Design

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG6302-6034
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811199104
Sonepar Artikelnummer
120403930
Hersteller Artikelnummer
MEG6302-6034
Hersteller Typ
MEG6302-6034
Hersteller Artikel Nr.:
MEG6302-6034
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Erfassungswinkel horizontal:
0 .. 180 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
anthrazit
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Busspannungsversorgung:
Nein
Unterkriechschutz:
Ja
Betriebsartenschalter:
Nein
Tierschneise:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Nein
Mit Akustiksensor:
Nein
Optimale Montagehöhe:
2.2 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m
Max. Reichweite frontal:
12 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
16 m
Anzahl der Kanäle:
5
Min. Einschaltdauer:
1 s
Max. Einschaltdauer:
15300 min
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Mit Anschlusskabel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.098 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


