MERTEN - KNX DALI-Gateway Basic REG-K/1/16/64 1Kanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MTN6725-0003
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489484040
Sonepar Artikelnummer
120800375
Hersteller Artikelnummer
MTN6725-0003
Hersteller Typ
MTN6725-0003
Hersteller Artikel Nr.:
MTN6725-0003
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart:
REG
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
100 .. 240 V
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Nein
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.208 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


