Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - KNX Energiezähler, REG-K/3x230 V/16 A, lichtgrau

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - KNX Energiezähler, REG-K/3x230 V/16 A, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MTN6600-0603

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Energie-Zähler

  • Anschlussart - direkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480512261

Sonepar Artikelnummer

120800378

Hersteller Artikelnummer

MTN6600-0603

Hersteller Typ

MTN6600-0603

Hersteller Artikel Nr.:

MTN6600-0603

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Energie-Zähler

Anschlussart:

direkt

Blindleistung:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Zulassung nach PTB:

Nein

S0 Impulsschnittstelle:

ohne

Tarifumschaltung:

Ja

Genauigkeitsklasse:

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.242 kg

Schneider Electric KNX. Gerät zur Messung und Überwachung des Energieverbrauchs an bis zu drei Kanäle. An die Kanäle können unterschiedliche Phasen angeschlossen werden. Die Daten werden zur Auswertung und Visualisierung auf den KNX-Bus übertragen. Je Kanal stehen ein zurücksetzbarer Energiezähler und ein Gesamtenergiezähler zur Verfügung. Das Gerät speichert die Werte bei Spannungsausfall. Bei Überschreiten von bis zu 8 Schwellwerten können Telegramme für Energiespar- und Alarmfunktionen über den Bus an verschiedene Verbraucher gesendet werden. Der Energiezähler kann extern gemessene Energiewerte (z. B. von weiteren Energiezählern oder Schaltaktoren mit Stromerkennung) über den KNX-Bus empfangen und die Werte summieren. Geeignet für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715, Mit Schraubklemmen.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie