Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - KNX Logikmodul Basic REG-K, lichtgrau

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - KNX Logikmodul Basic REG-K, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MTN676090

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Breite in Teilungseinheiten - 2.5

  • Mit Busankopplung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480072932

Sonepar Artikelnummer

120800380

Hersteller Artikelnummer

MTN676090

Hersteller Typ

MTN676090

Hersteller Artikel Nr.:

MTN676090

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

2.5

Mit Busankopplung:

Ja

Logischer Baustein:

Ja

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.144 kg

Schneider Electric KNX. Das Logikmodul dient in KNX-Anlagen als Verknüpfungs- und Steuerungsgerät. Es verfügt über 10 Verknüpfungs-, 10 Filtern/Zeit-, 8 Konverter- und 12 Multiplexerbausteine. Mit 3 frei programmierbaren Tasten und 3 Status LEDs. Diese können mit Kontroll- und Testfunktionen belegt und am Gerät bedient werden. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich. Gerätebreite: 2,5 TE entspricht ca. 45 mm. Farbe: lichtgrau.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie