Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - KNX Luftqualitäts-Multisensor, w, AP

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - KNX Luftqualitäts-Multisensor, w, AP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MTN6005-0011

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - CO2-Sensor

  • Montageart - Aufputz

  • Akustisches Signal - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606482161764

Sonepar Artikelnummer

121401605

Hersteller Artikelnummer

MTN6005-0011

Hersteller Typ

MTN6005-0011

Hersteller Artikel Nr.:

MTN6005-0011

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

CO2-Sensor

Montageart:

Aufputz

Akustisches Signal:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit DCF77:

Nein

Mit Heizung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Analogeingang:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Wetterstation:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90271010

Gewicht:

0.118 kg

KNX CO2-, Feuchte-, Temperatursensor und Luftdruck mit Benutzeroberfläche zur Änderung des Temperatursollwerts. Das Gerät ist ein kombinierter Sensor für CO2-, Temperatur- und Feuchtemessung (relative Feuchte) und Luftdruck. Darüber hinaus verfügt der Sensor über 5 Eingänge: 2 Binäreingänge, 1 Eingang kann als Binär- oder Analogeingang konfiguriert werden. 2 Eingänge können als Binäreingang oder als Temperatursensoreingang (PT1000, 10kOhm PTC, 2-/10-/12-/15-/33-/47 kOhm NTC) konfiguriert werden. Es wird zur Überwachung der Luftqualität in Besprechungsräumen, Büros, Schulen/Kindergärten, Passiv- oder Niedrigenergiehäusern und Wohnräumen ohne kontrollierte Lüftung eingesetzt. Der CO2-Gehalt der Luft ist ein nachweisbarer Indikator für die Qualität der Umgebungsluft. Je höher der CO2-Gehalt, desto schlechter ist die Umgebungsluft. Der Sensor liefert folgende Daten und Steuerungen für KNX: CO2, relative Feuchte, Temperatur, Taupunkt, Luftdruck, VAV-Steuerung, Temperaturregler. Zusammen mit den richtigen Stellantrieben bietet es eine perfekte Lüftungs- und Temperaturregelung. Der CO2-Gehalt der Luft ist ein nachweisbarer Indikator für die Raumluftqualität. Je höher der CO2-Gehalt ist, desto schlechter ist die Raumluft. KNX-Software-Funktionen: CO2-Regelung/Sensor, Sensor/Regelung/Vergleich der relativen Luftfeuchtigkeit, Temperatursensor/Alarm/Regelung, Taupunkttemperatur/Alarm, Luftdrucksensor, VAV-Regelung für zwei Blöcke. vier digitale Eingänge zum Schalten, Dimmen, Jalousie, Wert, Szene, Schaltfolgen, Mehrfachbetrieb und Impulszähler. Es gibt zwei unabhängige Messwertschwellen für CO2, Luftdruck und Temperatur, eine Schwelle für die relative Luftfeuchtigkeit. Bei Unter- oder Überschreitung der Schwellenwerte werden Aktionen ausgeführt. Für die beiden verschiedenen Blöcke zur VAV-Regelung können unterschiedliche Parameter gewählt werden. Die Geräte erlauben die CO2-Kalibrierung per Bus. Spannungsversorgung: Busspannung. Stromaufnahme vom Bus: max. 10 mA. Umgebungstemperatur: -5 °C-+50 °C. Messbereich, CO2: 390 - 5000 ppm, Messbereich Luftfeuchtigkeit: 0 % - 100%, Messbereich Luftdruck: 300 hPa - 1100 hPa, Messbereich Temperatur: 0°C - +50°C. Schutzart: IP 20 nach DIN EN 60529. Abmessungen: 80,5x80,5x17 mm. Farbe: polarweiß.