Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - KNX Secure Tastsensor Flex Universal

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - KNX Secure Tastsensor Flex Universal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEG6194-6010S

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 8

  • Anzahl der Tasten - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811247232

Sonepar Artikelnummer

121401600

Hersteller Artikelnummer

MEG6194-6010S

Hersteller Typ

MEG6194-6010S

Hersteller Artikel Nr.:

MEG6194-6010S

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

8

Anzahl der Tasten:

8

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

Nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Mit Display:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Transparent:

Nein

Mit Raumthermostat:

Ja

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.086 kg

Das Universalmodul des KNX Tastsensor Flex bietet hohe Effizienz durch das Display in Kombination mit maximaler Flexibilität durch verschiedene Wippenkombinationen. Die entsprechenden Wippen und Rahmen stehen in 5 unterschiedlichen Farben zur Verfügung. Dank des Displays können für jede Wippe individuelle Icons und Texte programmiert werden. All dies einfach und übersichtlich in der ETS. Durch unser flexibles Wippenkonzept können diese nach Bedarf in bis zu 16 Kombinationen überführt werden. So können kurzfristige Änderungen problemlos vorgenommen werden. Der Tastsensor kann in Zukunft durch entsprechende Firmware – Updates über das DFU - Tool auch immer mit den neuesten Features versehen werden. Funktionen des ETS-Geräts: Display: Die Symbole lassen sich passend zur jeweiligen Funktion auswählen, außerdem besteht die Möglichkeit, ihre Farbe und Helligkeit zu konfigurieren. Text kann individuell angeordnet werden. Der Reinigungsmodus ist konfigurierbar. Temperaturmessung über internen Sensor und optionale Sollwertänderung für HLK. Nachtmodus mit verringerter Displayhelligkeit. Orientierungsanzeige: Konfiguration von Verhalten, Farbe und Helligkeit. Der KNX-Programmiermodus kann von der Rück- oder Vorderseite aus aktiviert werden. Annäherungsfunktion: kann durch den Sensor oder ein Objekt ausgelöst werden. Erfassungsbereich kleiner/gleich 12 cm. KNX-Softwarefunktionen: Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken lösen 1-, 2-, 4-Bit- oder 1-Byte-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung). Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, RGB-Beleuchtung, Farbtemperaturregelung, Sperrfunktion, Logikfunktion (AND, OR, XOR, Grenzwertkonverter, Formatkonverter). Zu komplettieren mit Wippe 1-fach, 2-fach, 3-fach oder 4-fach und Rahmen in System Design.