MERTEN - KNX Spannungsversorgung REG-K/640 mA mit Notstromeingang, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MTN683890
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Anzahl der versorgbaren Linien - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485100258
Sonepar Artikelnummer
120800387
Hersteller Artikelnummer
MTN683890
Hersteller Typ
MTN683890
Hersteller Artikel Nr.:
MTN683890
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
640 mA
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit LED-Anzeige:
Ja
Busspannung pufferbar:
Ja
Anzahl der integrierten Drosseln:
1
Sekundärspannung:
30 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.322 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


