MERTEN - KNX Stellantrieb mit Status LED und 2 Eingängen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG6921-0001
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Heizkörperventil
Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811166014
Sonepar Artikelnummer
120374680
Hersteller Artikelnummer
MEG6921-0001
Hersteller Typ
MEG6921-0001
Hersteller Artikel Nr.:
MEG6921-0001
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Heizkörperventil
Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Tasten für Handbedienung am Antrieb:
Nein
Temperatur- und Hubanzeige:
Ja
Nennspannung:
24 V
Busspannungsversorgung:
Ja
Schutzart (IP):
IP21
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.284 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


