Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - KNX Tasterschnittstelle Basic, 4ch

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - KNX Tasterschnittstelle Basic, 4ch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MTN6002-0004S

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Eingangskanäle - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606487137429

Sonepar Artikelnummer

121401602

Hersteller Artikelnummer

MTN6002-0004S

Hersteller Typ

MTN6002-0004S

Hersteller Artikel Nr.:

MTN6002-0004S

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Eingangskanäle:

4

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Fernbedienung möglich:

Ja

Ethernet:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

LED ansteuern:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Vor Ort-/Handbedienung:

Nein

Anzahl der Eingänge:

4

Anzahl der Ausgangskanäle:

4

Mit Schaltfunktion:

Ja

Externe Abfragespannung notwendig:

Nein

Verschiedene Phasen anschließbar:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.014 kg

Anhand der SpaceLogic KNX Secure Tasterschnittstelle, 4fach, Basic, kann ein physischer Kontakt in ein KNX-Signal umgewandelt werden. Hierbei stehen 4 unabhängige Kanäle in der ETS, die als Eingänge oder Ausgänge definiert werden können, zur Verfügung. Gemeinsames Bezugspotential für alle Kanäle, mit einer Kabellänge von 10m. Das Sperren einzelner Kanäle ist möglich. Anschluss von potentialfreien Kontakten, wie Tastern, Schaltern oder Reedkontakten. Bedienfunktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie-, Szenen- oder Raumtemperatursteuerung. Wertgeber für Dimm-, Farbtemperatur-, RGBW-, Temperatur oder Helligkeitswerte. Übermittlung des aktuellen Eingangszustandes nach Busspannungsausfall. Ausgänge: Anschluss von Schwachstrom - LEDs (bis 1,6mA). Kurzschlussfest, überlastgeschützt und verpolungssicher. Parallelschalten von Ausgängen, für Verbraucher mit höherem Strombedarf, möglich. Versorgung über KNX Bus, keine zusätzliche Versorgungsspannung notwendig. KNX Data Secure. Schutzart: IP20. Ausgangsspannung: DC 3,3 V SELV. Ausgangsstrom pro Kanal: max. 3,3 mA. LED-Strom (rote LED mit 1,7 V Flußspannung): 1,6 mA pro Ausgang. Anschluss Kanäle: 5adriger Leitungssatz. Länge Leitungssatz:25 cm, verlängerbar auf max. 10 m. Leitungsempfehlung: J-Y(St)Y 2×2×0,8. Abmessungen (BxHxT): 43,5 x 35,5 x 15,4 mm. Nennspannung: KNX DC 21-32 V SELV. Stromaufnahme KNX: 4-9 mA.